Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 200x800 SX139627 - MCUP208R5

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 200x800 SX139627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 12 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574222731

Sonepar cikkszám

SX139627

Gyártói cikkszám

MCUP208R5

Gyártói típuskód

MCUP208R5

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

12 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Magasság:

200 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

Side panels, 200x800