nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 2200x600 SX140312 - SPM2206R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 2200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574127487
Sonepar cikkszám
SX140312
Gyártói cikkszám
SPM2206R5
Gyártói típuskód
SPM2206R5
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
2200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
19 mm
Magasság:
2200 mm
Raszterméret:
483 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Side panels, 2200x600