Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 300x600 SX140143 - PCUP306R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 300x600 SX140143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574127241

Sonepar cikkszám

SX140143

Gyártói cikkszám

PCUP306R5

Gyártói típuskód

PCUP306R5

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

300 mm

Mélység:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Side panels, 300x600