Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 300x800 SX139629 - MCUP308R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 300x800 SX139629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 12 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574222748

Sonepar cikkszám

SX139629

Gyártói cikkszám

MCUP308R5

Gyártói típuskód

MCUP308R5

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

12 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Magasság:

300 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

Side panels, 300x800