Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 300x800 SX140144 - PCUP308R5

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Side panels, 300x800 SX140144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574127234

Sonepar cikkszám

SX140144

Gyártói cikkszám

PCUP308R5

Gyártói típuskód

PCUP308R5

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

300 mm

Mélység:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Side panels, 300x800