nVent Hoffman (Eldon) - Simple protection gland M32 SX138509 - CES32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 12-12 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 32.5 mm
Szín - szürke
Anyag - gumi
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574187405
Sonepar cikkszám
SX138509
Gyártói cikkszám
CES32
Gyártói típuskód
CES32
Kábelátmérőhöz:
12-12 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
32.5 mm
Szín:
szürke
Anyag:
gumi
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP67
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Simple protection gland M32