nVent Hoffman (Eldon) - Sliding profiles, 1000 SX140019 - MTS1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 999 mm
Magasság - 52 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 68 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068209
Sonepar cikkszám
SX140019
Gyártói cikkszám
MTS1000
Gyártói típuskód
MTS1000
Szélesség:
999 mm
Magasság:
52 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
68 mm
Sliding profiles, 1000