Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Sliding profiles, 1200 SX140020 - MTS1200

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Sliding profiles, 1200 SX140020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1199 mm

  • Magasság - 52 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 68 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574068216

Sonepar cikkszám

SX140020

Gyártói cikkszám

MTS1200

Gyártói típuskód

MTS1200

Szélesség:

1199 mm

Magasság:

52 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

68 mm

Sliding profiles, 1200