nVent Hoffman (Eldon) - Sliding profiles, 1600 SX140021 - MTS1600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1599 mm
Magasság - 52 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 68 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574184367
Sonepar cikkszám
SX140021
Gyártói cikkszám
MTS1600
Gyártói típuskód
MTS1600
Szélesség:
1599 mm
Magasság:
52 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
68 mm
Sliding profiles, 1600