nVent Hoffman (Eldon) - Sliding profiles, 500 SX140022 - MTS500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 499 mm
Magasság - 52 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 68 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574184343
Sonepar cikkszám
SX140022
Gyártói cikkszám
MTS500
Gyártói típuskód
MTS500
Szélesség:
499 mm
Magasság:
52 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
68 mm
Sliding profiles, 500