nVent Hoffman (Eldon) - Sliding profiles, 600 SX140023 - MTS600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 599 mm
Magasság - 52 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 68 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068223
Sonepar cikkszám
SX140023
Gyártói cikkszám
MTS600
Gyártói típuskód
MTS600
Szélesség:
599 mm
Magasság:
52 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
68 mm
Sliding profiles, 600