nVent Hoffman (Eldon) - Sliding profiles, 800 SX140024 - MTS800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 799 mm
Magasság - 52 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 68 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068230
Sonepar cikkszám
SX140024
Gyártói cikkszám
MTS800
Gyártói típuskód
MTS800
Szélesség:
799 mm
Magasság:
52 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
68 mm
Sliding profiles, 800