nVent Hoffman (Eldon) - Small-volume system, class 2 SX138156 - A1001YZUMC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással - Nem
Fordulatszám szabályozott - Nem
Szélesség - 229 mm
Magasság - 229 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574247451
Sonepar cikkszám
SX138156
Gyártói cikkszám
A1001YZUMC2
Gyártói típuskód
A1001YZUMC2
Kivitel:
levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással:
Nem
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
229 mm
Magasság:
229 mm
Mélység:
127 mm
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-55 °C
Small-volume system, class 2