Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Socket with fuse CH SX139388 - LPS10CH

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Socket with fuse CH SX139388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 10 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Kontroll-fénnyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574104594

Sonepar cikkszám

SX139388

Gyártói cikkszám

LPS10CH

Gyártói típuskód

LPS10CH

Névleges áram:

10 A

Feszültség fajtája:

AC

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Kontroll-fénnyel:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Socket with fuse CH