nVent Hoffman (Eldon) - Socket with fuse SX139387 - LPS10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kontroll-fénnyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574098527
Sonepar cikkszám
SX139387
Gyártói cikkszám
LPS10
Gyártói típuskód
LPS10
Névleges áram:
10 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kontroll-fénnyel:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Socket with fuse