nVent Hoffman (Eldon) - Socket with fuse UK SX139390 - LPS10UK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 10 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kontroll-fénnyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574105041
Sonepar cikkszám
SX139390
Gyártói cikkszám
LPS10UK
Gyártói típuskód
LPS10UK
Névleges áram:
10 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kontroll-fénnyel:
Nem
Névleges feszültség:
115 V
Modulszélesség:
1
Socket with fuse UK