nVent Hoffman (Eldon) - Socket with fuse USA SX139391 - LPS10USA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 6.3 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kontroll-fénnyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574105058
Sonepar cikkszám
SX139391
Gyártói cikkszám
LPS10USA
Gyártói típuskód
LPS10USA
Névleges áram:
6.3 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kontroll-fénnyel:
Nem
Névleges feszültség:
115 V
Modulszélesség:
1
Socket with fuse USA