nVent Hoffman (Eldon) - Soroló (összeépítő) készlet mezős elosztó szekrények sarok pontjaihoz Horganyzott, 3mm (1cs=4db) Szükséges a CCI06 és HPPG01 SX074571 - CCM04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szögidom
Szélesség - 85 mm
Magasság - 74 mm
Anyag - acél
Mélység - 79 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074571
Gyártói cikkszám
CCM04
Gyártói típuskód
CCM04
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
85 mm
Magasság:
74 mm
Anyag:
acél
Mélység:
79 mm
Szín:
egyéb
Soroló (összeépítő) készlet mezős elosztó szekrények sarok pontjaihoz Horganyzott, 3mm (1cs=4db) Szükséges a CCI06 és HPPG01