nVent Hoffman (Eldon) - Soroló (összeépítő) készlet mezős elosztó szekrényekhez, Horganyzott, 3mm (1cs=6db) Szükséges a CCM04 és HPPG01 SX074569 - CCI06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szögidom
Szélesség - 101 mm
Magasság - 46 mm
Anyag - acél
Mélység - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074569
Gyártói cikkszám
CCI06
Gyártói típuskód
CCI06
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
101 mm
Magasság:
46 mm
Anyag:
acél
Mélység:
22 mm
Szín:
egyéb
Soroló (összeépítő) készlet mezős elosztó szekrényekhez, Horganyzott, 3mm (1cs=6db) Szükséges a CCM04 és HPPG01