nVent Hoffman (Eldon) - Spectra ACP-SS, 237W, 230V SX140030 - N160126G102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 207-253 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574238299
Sonepar cikkszám
SX140030
Gyártói cikkszám
N160126G102
Gyártói típuskód
N160126G102
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
207-253 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
191 mm
Magasság:
419 mm
Mélység:
160 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
280 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-131 °C
Spectra ACP-SS, 237W, 230V