nVent Hoffman (Eldon) - Spectra ACP-SS, 571W, 230V SX140036 - N210226G102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 207-253 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Fordulatszám szabályozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574238312
Sonepar cikkszám
SX140036
Gyártói cikkszám
N210226G102
Gyártói típuskód
N210226G102
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
207-253 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
254 mm
Magasság:
531 mm
Mélység:
251 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
645 W
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Spectra ACP-SS, 571W, 230V