Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Spectra Indoor-SS 1267W, 400V SX139310 - G280446G051

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Spectra Indoor-SS 1267W, 400V SX139310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-460 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 460-460 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574238053

Sonepar cikkszám

SX139310

Gyártói cikkszám

G280446G051

Gyártói típuskód

G280446G051

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-460 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

460-460 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

432 mm

Magasság:

726 mm

Mélység:

259 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1.44 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-55 °C

Spectra Indoor-SS 1267W, 400V