Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Spectra Narrow-SS 237W, 230V SX140029 - N160126G051

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Spectra Narrow-SS 237W, 230V SX140029

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 207-253 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574238251

Sonepar cikkszám

SX140029

Gyártói cikkszám

N160126G051

Gyártói típuskód

N160126G051

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

191 mm

Magasság:

419 mm

Mélység:

160 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

280 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

10-10 °C

Spectra Narrow-SS 237W, 230V