Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Spectra Narrow-SS 278W, 115V SX140026 - N160116G051

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Spectra Narrow-SS 278W, 115V SX140026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 100-127 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 100-127 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574238244

Sonepar cikkszám

SX140026

Gyártói cikkszám

N160116G051

Gyártói típuskód

N160116G051

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

100-127 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

100-127 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

191 mm

Magasság:

419 mm

Mélység:

160 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

278 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-55 °C

Spectra Narrow-SS 278W, 115V