Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Spectra Narrow-SS 571W,230V SX140035 - N210226G051

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Spectra Narrow-SS 571W,230V SX140035

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 207-253 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574238275

Sonepar cikkszám

SX140035

Gyártói cikkszám

N210226G051

Gyártói típuskód

N210226G051

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

254 mm

Magasság:

531 mm

Mélység:

251 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

645 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-55 °C

Spectra Narrow-SS 571W,230V