nVent Hoffman (Eldon) - Split bottom plate, 1000x400 SX138462 - CBPS1040-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 1 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574198326
Sonepar cikkszám
SX138462
Gyártói cikkszám
CBPS1040-316
Gyártói típuskód
CBPS1040-316
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
1 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Split bottom plate, 1000x400