nVent Hoffman (Eldon) - Split bottom plate, 600x400 SX138449 - CBPS0640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574198197
Sonepar cikkszám
SX138449
Gyártói cikkszám
CBPS0640
Gyártói típuskód
CBPS0640
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Split bottom plate, 600x400