nVent Hoffman (Eldon) - Split bottom plate, 600x500 SX138451 - CBPS0650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574198210
Sonepar cikkszám
SX138451
Gyártói cikkszám
CBPS0650
Gyártói típuskód
CBPS0650
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Split bottom plate, 600x500