nVent Hoffman (Eldon) - Split bottom plate, 600x600 SX138454 - CBPS0660-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574198241
Sonepar cikkszám
SX138454
Gyártói cikkszám
CBPS0660-316
Gyártói típuskód
CBPS0660-316
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Split bottom plate, 600x600