nVent Hoffman (Eldon) - Split bottom plate, 800x500 SX138457 - CBPS0850
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Anyag - egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574198272
Sonepar cikkszám
SX138457
Gyártói cikkszám
CBPS0850
Gyártói típuskód
CBPS0850
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Split bottom plate, 800x500