nVent Hoffman (Eldon) - Straight Sec Perf 4x6 SX138632 - CTS46P120SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 152 mm
Magasság - 102 mm
Hosszúság - 3048 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574239197
Sonepar cikkszám
SX138632
Gyártói cikkszám
CTS46P120SS
Gyártói típuskód
CTS46P120SS
Szélesség:
152 mm
Magasság:
102 mm
Hosszúság:
3048 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
1.2 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Igen
NATO-perforáció:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
15504 mm2
Straight Sec Perf 4x6