nVent Hoffman (Eldon) - Straight Section 3x3 SX138591 - CTS33120SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 76 mm
Magasság - 76 mm
Hosszúság - 3048 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574239623
Sonepar cikkszám
SX138591
Gyártói cikkszám
CTS33120SS
Gyártói típuskód
CTS33120SS
Szélesség:
76 mm
Magasság:
76 mm
Hosszúság:
3048 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
1.2 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
5776 mm2
Straight Section 3x3