nVent Hoffman (Eldon) - Straight Splice 4x4 SX138616 - CTS44SPSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 102 mm
Magasság - 102 mm
Hosszúság - 3048 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574239357
Sonepar cikkszám
SX138616
Gyártói cikkszám
CTS44SPSS
Gyártói típuskód
CTS44SPSS
Szélesség:
102 mm
Magasság:
102 mm
Hosszúság:
3048 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
1.2 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
10404 mm2
Straight Splice 4x4