nVent Hoffman (Eldon) - Straight Splice 4x6 SX138633 - CTS46SPSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 152 mm
Magasság - 102 mm
Hosszúság - 3048 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574239180
Sonepar cikkszám
SX138633
Gyártói cikkszám
CTS46SPSS
Gyártói típuskód
CTS46SPSS
Szélesség:
152 mm
Magasság:
102 mm
Hosszúság:
3048 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagvastagság:
1.2 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
15504 mm2
Straight Splice 4x6