nVent Hoffman (Eldon) - Support bar, 1200 SX139036 - ESFB12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Magasság - 61 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574205628
Sonepar cikkszám
SX139036
Gyártói cikkszám
ESFB12
Gyártói típuskód
ESFB12
Szélesség:
1160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Magasság:
61 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Support bar, 1200