nVent Hoffman (Eldon) - Support bar, 600 SX140256 - SFBP600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 562 mm
Magasság - 106 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574111271
Sonepar cikkszám
SX140256
Gyártói cikkszám
SFBP600
Gyártói típuskód
SFBP600
Szélesség:
562 mm
Magasság:
106 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
31 mm
Support bar, 600