nVent Hoffman (Eldon) - Support bar, 800 SX139035 - ESFB08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 760 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 61 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574205604
Sonepar cikkszám
SX139035
Gyártói cikkszám
ESFB08
Gyártói típuskód
ESFB08
Szélesség:
760 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
61 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Support bar, 800