nVent Hoffman (Eldon) - Swing frame, 1800 SX139039 - ESFC366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 499 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Magasság - 1667 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574205451
Sonepar cikkszám
SX139039
Gyártói cikkszám
ESFC366
Gyártói típuskód
ESFC366
Szélesség:
499 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Magasság:
1667 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Swing frame, 1800