nVent Hoffman (Eldon) - Swing frame chassis support SX140266 - SFSU02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 57 mm
Magasság - 66 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574103757
Sonepar cikkszám
SX140266
Gyártói cikkszám
SFSU02
Gyártói típuskód
SFSU02
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
57 mm
Magasság:
66 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
135 mm
Szín:
egyéb
Swing frame chassis support