nVent Hoffman (Eldon) - Swing frame side, 1800 SX138171 - A188SOF19E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 549.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1604.75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241527
Sonepar cikkszám
SX138171
Gyártói cikkszám
A188SOF19E
Gyártói típuskód
A188SOF19E
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
549.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1604.75 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
61.1 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
7035
Swing frame side, 1800