nVent Hoffman (Eldon) - Swing frame side, 2000 SX138198 - A208SOF19E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 549.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1804.75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574241879
Sonepar cikkszám
SX138198
Gyártói cikkszám
A208SOF19E
Gyártói típuskód
A208SOF19E
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
549.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1804.75 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
61.1 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
7035
Swing frame side, 2000