nVent Hoffman (Eldon) - Swingframe hinge 180 degree SX139042 - ESFH180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 85 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 52 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574205581
Sonepar cikkszám
SX139042
Gyártói cikkszám
ESFH180
Gyártói típuskód
ESFH180
Szélesség:
85 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
52 mm
Szín:
egyéb
Swingframe hinge 180 degree