nVent Hoffman (Eldon) - Switch disconnector ,3 pole SX138150 - 33540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-1600 A
Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4021267335403
Sonepar cikkszám
SX138150
Gyártói cikkszám
33540
Gyártói típuskód
33540
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
252-1600 A
Névleges tartós áram (Iu):
1600 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
1600 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
378-16000 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
3200-24000 A
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
53.6 mm
Magasság:
199.5 mm
Mélység:
67.5 mm