nVent Hoffman (Eldon) - Szekrény tömítés IP66, szükséges a CCI06 és CCM04 SN173730 - HPPG01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 15 mm
Magasság - 410 mm
Mélység - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173730
Gyártói cikkszám
HPPG01
Gyártói típuskód
HPPG01
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
15 mm
Magasság:
410 mm
Mélység:
3 mm
Tartozék:
Igen
Szekrény tömítés IP66, szükséges a CCI06 és CCM04