nVent Hoffman (Eldon) - Szekrényvilágítás 1200lm TPS, 24V SN186774 - EL1200D24V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Névleges feszültség - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Fényforrás - LED cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186774
Gyártói cikkszám
EL1200D24V
Gyártói típuskód
EL1200D24V
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Névleges feszültség:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Fényforrás:
LED cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
315 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
szerelőkapocs
Védettség (NEMA):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Szekrényvilágítás 1200lm TPS, 24V