nVent Hoffman (Eldon) - Szellőző tömszelence-lemez, RAL7035 SX074370 - AFR03R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 410 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 96 mm
Anyag - acél
Átmérő - 0 mm
Maximum szellőztetők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074370
Gyártói cikkszám
AFR03R5
Gyártói típuskód
AFR03R5
Szélesség:
410 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
96 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Szellőző tömszelence-lemez, RAL7035