nVent Hoffman (Eldon) - Szellőző tömszelence-lemez, Szurővel, RAL7035 SX074411 - AFV04R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 510 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 96 mm
Magasság - 96 mm
Anyag - acél
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074411
Gyártói cikkszám
AFV04R5
Gyártói típuskód
AFV04R5
Szélesség:
510 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
96 mm
Magasság:
96 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Igen
Szellőző tömszelence-lemez, Szurővel, RAL7035