nVent Hoffman (Eldon) - Szerelőlap, 1600X800, Horganyzott acél SN173731 - MP1608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.6 mm
Szélesség - 694 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173731
Gyártói cikkszám
MP1608
Gyártói típuskód
MP1608
Anyag:
acél
Magasság:
1.6 mm
Szélesség:
694 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap, 1600X800, Horganyzott acél