Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Szerelőlap rögzítő készlet (1cs=6db) 91x84x58mm SX075158 - MPA06

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Szerelőlap rögzítő készlet (1cs=6db) 91x84x58mm SX075158

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 84 mm

  • Magasság - 91 mm

  • Mélység - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075158

Gyártói cikkszám

MPA06

Gyártói típuskód

MPA06

Tartozék fajtája:

482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

Anyag:

acél

Szélesség:

84 mm

Magasság:

91 mm

Mélység:

58 mm

Tartozék:

Igen

Szerelőlap rögzítő készlet (1cs=6db) 91x84x58mm