nVent Hoffman (Eldon) - Szintezőláb HD (1cs=4db) SX074924 - LFHD04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - talp
Szélesség - 65 mm
Magasság - 140 mm
Anyag - nemesacél
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074924
Gyártói cikkszám
LFHD04
Gyártói típuskód
LFHD04
Kivitel:
talp
Szélesség:
65 mm
Magasság:
140 mm
Anyag:
nemesacél
Szín:
egyéb
Szintezőláb HD (1cs=4db)